Beli facom feeler gauge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  2. PRECISION BRAND Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp619.900

    PRECISION BRAND Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Steel feeler gauge sets are used to measure gap widths by inserting the gauge into a gap. They can also be used as high-precision, durable shims. They are commonly used by engineers, machinists, and in light and heavy production, automotive, and woodworking applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111617
    • Application: Used in Manufacturing and Maintenance Operations, Wherever Setting Close Spacing or Checking Extremely Tight Tolerances is Required
    • Blade Width (inch): 1/2
    • Included Certification: Certificate of Conformance
    • Locking Device: No
    • Markings: Inch with Metric Equivalent
  3. STARRETT Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp98.900

    STARRETT Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Blade Material: Steel
    • Blade Style: Long Blade
    • Blade Width (inch): 1/2
    • Finish: Unfinished
    • Non-Magnetic: No
  4. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  5. PROTO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp1.099.900

    PROTO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan celah dalam bentuk lembaran tipis berbagai ukuran. Diperlukan untuk penyetelan presisi pada mesin, otomotif, dan perakitan alat teknik.
    atribut:
    • Length (inch): 12
  6. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (mm): 77x77x33
    • Leaf Width (mm): 12.7
  7. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Material: Steel
    • Number of Blades: 13
    • Blade Length (mm): 100
    • Standard Met: DIN 2275
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
  8. MC Capasitor Kapasitor AC
    Mulai

    Rp44.900

    MC Capasitor Kapasitor AC
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp239.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. Metric: Manufactured to DIN 2275. Part 1 (Metric). Range: 10 Blade: .05 - .80mm. 13 and 20 Blade: .05 - 1mm.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Blade Length (mm): 100
    • Additional Features: Blades are clearly marked for easy identification Hardened and polished taper blades
    • Product Type: Feeler Gauge
    • Product Number: 101/18
    • Number of Blade: 10
    • Part Number: KEN5180710K
  10. Oxford Precision External Micrometer Set
    Mulai

    Rp4.199.900

    Oxford Precision External Micrometer Set
    Deskripsi:
    With enamelled frame and tungsten carbide tipped anvils and fine adjustment ratchet. Supplied in plastic fitted bench case. Contents: - 5500K 0 - 25mm, 25 - 50mm, 50 - 75mm and 75 - 100mm external micrometers, 25mm, 50mm and 75mm micrometer setting standards, two micrometer setting spanners. - 6600K 0 - 1 Inch, 1 - 2 Inch, 2 - 3 Inch and 3 - 4 Inch external micrometers, 1 Inch, 2 Inch and 3 Inch micrometer setting standards, two micrometer setting spanners.
    atribut:
    • Number of Pieces: 7
    • Resolution: 0.01mm
    • Type: External Micrometer Set
    • System of Measurement: Metric
    • Measuring Range: 0 - 100mm
    • Includes: 0 - 25mm external micrometers 25 - 50mm external micrometers 50 - 75mm external micrometers 75 - 100mm external micrometers micrometer setting spanners (2)
  11. Pertamina Engine Oil Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    Pertamina Engine Oil Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN SX SAE 15W-40 adalah pelumas mesin diesel tugas berat berkinerja tinggi yang didesain untuk memenuhi standar emisi gas buang tahun 1998.MEDITRAN SX SAE 15W-40 disarankan untuk modern high speed diesel engine yang beroperasi dengan bahan bakar minyak Diesel.PERFORMANCE LEVELMEDITRAN SX SAE 15W-40 memenuhi tingkatan mutu:- API CH-4 (approved)/SJ- ACEA E7- MB-Approval 228.3- Volvo VDS-3 (approved)- Cummins 20076/77/78 (approved)- Mack EO-M Plus, Mack EO-N- MAN M 3275- MTU Type 2 (approved)- CAT ECF-1a/ECF-2- Renault Truck RLD-2 (approved)- Detroit Diesel 93K215.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.778/75.100/VI/2021
  12. TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    48%
    Mulai

    Rp87.900

    TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
    • Width (mm): 12.7
  13. JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp959.900

    JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Length (mm): 300
    • Width (mm): 12.8
  14. BULL Capasitor
    Mulai

    Rp36.900

    BULL Capasitor
    Deskripsi:
    Electrolytic Capasitor For Motor Starting
  15. TRUSCO Paper Mini Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    48%
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Paper Mini Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Shaft Diameter (mm): 3
    • Shaft Length (mm): 30
    • Maximum Working Speed: 25000rpm
    • Purpose of Use: Polishing of small irregular shapes such as semicircular interior and corner part. Working Tool: Micro grinder. (air/electric)
  16. Insize Long Feeler Gages (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp239.900

    Insize Long Feeler Gages (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    - Made of hardened alloy steel; - Made DIN2275/grade TC 1; - Accuracy : ±(3+T/80) µm, 'T' is the thickness of leaves in µm
    atribut:
    • Range (mm): 0.05-1.00
  17. No-Mar Plastic Long Series Gap Gauge
    Mulai

    Rp1.999.900

    No-Mar Plastic Long Series Gap Gauge
    Deskripsi:
    #19015 No-Mar Plastic Long Series Gap Gage / Gauge10 Leaves : 1, 0.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5mmCertified & Serialized to ±5%Production Tool Co
Daftar Harga facom feeler gauge Terbaru October 2026
FACOM Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp509.900
FACOM Long Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp1.099.900
Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp569.900
PRECISION BRAND Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)Rp619.900
STARRETT Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp98.900
TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp47.900
PROTO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp1.099.900
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)Rp149.900
Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp309.900
MC Capasitor Kapasitor ACRp44.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait